曜日別特売

バトルメガ クローム

バトルメガ クローム - NIKKEN(日建)

定番となったフラットデザインであっても、ひときわ異彩を放つそのフォルムに秘められた超高音域和音の衝撃

用途サウンドパーツ長さ(mm)280クローム質量(g)1000音量サウンドレベル:超高音内容量1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
型番
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43017250BC425-1212BC425-128
29,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43017259BC425-2424BC425-242
29,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする