NIKKEN(日建)
バトルロングヤンキー 真鍮
省エア設計の最新スペックを奢られたバトルタイプボディとロングトランペットが奏でる卓越の中音域和音
用途
サウンドパーツ
長さ(mm)
500
色
真鍮
質量(g)
1400
音量
サウンドレベル:中音
内容量
1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
型番
消費電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43017390
BL472-12
12
BL472-12
8
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43017399
BL472-24
24
BL472-24
2
¥
40,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください