曜日別特売

D型メガヤンキー クローム

D型メガヤンキー クローム - NIKKEN(日建)

伝統のD型ボディと超高音域メガトランペットの組み合わせ!
衝撃的なその音色は新時代のヤンキーサウンド!!

用途サウンドパーツ長さ(mm)235クローム質量(g)1040音量サウンドレベル:超高音内容量1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
型番
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43017688DM425-1212DM425-128
29,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43017697DM425-2424DM425-242
29,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする