曜日別特売

D型ハイパワーヤンキー クローム

D型ハイパワーヤンキー クローム - NIKKEN(日建)

クラシカルなフォルムと響きわたる超高音域和音
伝統のD型ヤンキーにまた新たな個性が誕生!!

用途サウンドパーツ長さ(mm)250クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音内容量1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
型番
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43017724DHP454-1212DHP454-128
20,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43017740DHP454-2424DHP454-242
20,000
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする