曜日別特売

ヤンキーホーンD型 真鍮

ヤンキーホーンD型 真鍮 - NIKKEN(日建)

アメリカ製エアホーンを原点とするヤンキーホーンのスタンダード
炸裂する高音域和音は根強い支持を集める!!

用途サウンドパーツ長さ(mm)310真鍮質量(g)1100音量サウンドレベル:高音内容量1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
型番
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43017767D412-1212D412-128
32,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43017776D412-2424D412-242
32,500
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする