曜日別特売

D型セミロング クローム

D型セミロング クローム - NIKKEN(日建)

セミロングトランペット採用で、迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したD型ヤンキー最新モデル

用途サウンドパーツ長さ(mm)370クローム質量(g)1200音量サウンドレベル:中音内容量1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
型番
消費電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43017785DSL450-1212DSL450-128
24,500
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43017794DSL450-2424DSL450-242
24,500
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする