NIKKEN(日建)
ホーンマックス
小型・高性能なマックススペシャル、コンパクトな2.2リッターエアータンクの組み合わせは、取り付け場所を選ばない省スペース設定。
用途
サウンドパーツ
その他
【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)
質量(g)
4300
タンク容量(L)
2.2
最高吐出圧(MPa)
0.78
使用空気圧(kg/cm
2
)
8
内容量
1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
定格電圧(V)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43017950
MAX-E-12
10
12
MAX-E-12
¥
44,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43017959
MAX-E-24
5
24
MAX-E-24
¥
47,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください