エアーピット2

エアーピット2 - NIKKEN(日建)

8キロタイプフルオートコンプレッサーと5リッターエアタンクを一体化!
あらゆるエアホーンに対応するハイパフォーマンスはもはやマシン!

用途サウンドパーツその他【単位換算】MPa → kgf/cm2(1MPa≒10.20kgf/cm2)質量(g)6200タンク容量(L)5最高吐出圧(MPa)0.78使用空気圧(kg/cm2)8内容量1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
定格電圧(V)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43018029MAX-AP2-121012MAX-AP2-12
60,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43018038MAX-AP2-24524MAX-AP2-24
63,000
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする