NIKKEN(日建)
ネジ径アダプター
配管接続用ネジ径変換パーツ
用途
サウンドパーツ
ねじ径(mm)
PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9
内容量
1個
注意
※エアブレーキからエアホーンへの配管は大変危険です
※ブレーキ用エアーに含まれるオイルによるホーン故障の原因となるだけではなく、重大なブレーキトラブルを引き起こしますので絶対にお止め下さい
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型番
変換内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43018239
PE-42
PE-42
サイズ:PT1/8-1/4
¥
800
¥
699
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り5点です
43018248
PE-43
PE-43
サイズ:PT1/8-3/8
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
17日以内出荷
返品不可
43018257
PE-44
PE-44
サイズ:PT1/8-1/2
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
17日以内出荷
返品不可
43018266
PJ-141
PJ-141
サイズ:PT3/8-1/4
¥
620
取扱い終了
返品不可
代引不可
43018275
PJ-142
PJ-142
サイズ:PT1/2-1/4
¥
790
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください