市場
ヴィーノチェア
レトロ感が漂う合皮とスチールをミックスしたおしゃれなイス。丸みのある座面が体にフィットします。
用途
イス
仕様
組立品
材質
ウレタンフォーム、合成皮革(PU)、金属(スチール)、ウレタンフォーム
質量(kg)
6.8
耐荷重(kg)
座面:80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×570×725
塗装
粉体塗装
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
475×395
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※椅子以外の用途には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43016044
CH-3285BR
ブラウン
490×570×725
440
475×395
6.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43016060
CH-3285CA
キャメル
490×570×725
440
475×395
6.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420