曜日別特売

フォールディングチェア バトラー

フォールディングチェア バトラー - 市場フォールディングチェア バトラー - 市場フォールディングチェア バトラー - 市場フォールディングチェア バトラー - 市場フォールディングチェア バトラー - 市場フォールディングチェア バトラー - 市場フォールディングチェア バトラー - 市場フォールディングチェア バトラー - 市場

折りたためるダイニングチェア。ミーティングチェアやデスクチェアとしてもお使いいただけます。来客時にサッと出せて便利です。ヴィンテージスタイルにもカフェスタイルにも合うおしゃれなデザイン。

用途イス仕様完成品質量(kg)約5.3耐荷重(kg)座面:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×560×740寸法(奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:195×895塗装ラッカー塗装内容量1台
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅には配送できかねます
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43016069-PVC(ブラウン)7404405.3
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
43016078-ファブリック(カーキ)7404405.3
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
離島数量1につき¥2,600/税込¥2,860
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする