ドリップ パーテーション

ドリップ パーテーション - 市場ドリップ パーテーション - 市場ドリップ パーテーション - 市場ドリップ パーテーション - 市場ドリップ パーテーション - 市場ドリップ パーテーション - 市場ドリップ パーテーション - 市場ドリップ パーテーション - 市場

オフィス、ワークスペースに優しく馴染む天然木のパーテーション。上部はスチールフレームにガラスがはめ込まれ、解放感のある空間が演出できます。

用途パーテーション仕様組立品材質パネル:天然木化粧繊維板(オーク/ウォールナット)、5mm厚強化ガラス、フレーム:金属(スチール)幅(mm)900質量(kg)約30.15高さ(mm)2100奥行(mm)440塗装ラッカー塗装、粉体塗装脚の種類固定脚内容量1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※物を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43016087DRS-3461BRブラウン
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43016096DRS-3461NAナチュラル
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする