市場
ドリップ フレームパーテーション
視界を塞がずに空間を仕切ることができる格子状のフレームパーテーション。ストールなどを吊り下げて店舗什器としてもおすすめ。
用途
パーテーション
脚の種類
固定脚
色
ブラック
塗装
粉体塗装
材質
金属(スチール)
付属品
田の字フレーム×2
仕様
完成品
幅(mm)
900
質量(kg)
着4.3
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
30
内容量
1セット
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43016105
DRS-3465BK
1000
900
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080