市場
ミラー付き回転式ハンガー
ハンガーとミラーが一体になった回転するミラー収納アイテムです。省スペースに配置でき、一方がミラー、もう一方が収納部となっており、回転させることで使い分けできます。ミラーは全身を確認できる姿見です。
用途
ミラー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×1710
寸法(縦×横)(mm)
ミラー:1490×220
高さ(cm)
中断フック:約96
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43016148
M-2290DBR
ダークブラウン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43016157
M-2290HBR
ハニーブラウン
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
43016166
M-2290NA
ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290