市場
ドリップ サイドラック
天然木(オーク)の風合いが美しい、マルチに使えるサイドラック。オフィスで使いやすく、底板以外の棚は高さ調整可能です。
用途
サイドラック
仕様
組立品
材質
天然木化粧繊維板(オーク材)、脚:金属(スチール)
間口(mm)
570
耐荷重(kg)
各棚:5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×280×600
組立時間
30分
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※棚板の耐荷重は各5kg。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43016218
DRW-3460NA
ナチュラル
570×280×600
7.7
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420