曜日別特売

プロスニーカー(R) 85142

プロスニーカー(R) 85142 - ジーベック

耐滑&通気ソールシリーズ
ベンチレーションシステムで空気を循環させ、靴内のムレを軽減し快適な履き心地。
耐滑/ムレ防止ソール/選べるデザイン(ひも)
クッション性に優れたミッドソール
ベンチレーションシステムで空気を循環させ快適な履き心地。

形状ローカットコン質量(g)780規格JSAA規格 A種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/耐滑性)製法セメント製法ウィズEEEE材質(甲被)合成皮革+メッシュ靴底EVA+ラバー材質(先芯)色番10甲被タイプひも靴タイプスニーカー内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
430187908514222
8,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
430187998514222.5
8,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
430188088514223
8,800
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする