プロスニーカー(R) 85111

プロスニーカー(R) 85111 - ジーベック

静電気帯電防止靴[合成皮革 ]
静電気帯電防止機能に安定性を向上し疲れを軽減させるスタビライザー搭載の静電プロスニーカー(R)
スタビライザー搭載で安定感アップ
幅広4Eゆったり設計 2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール設計

形状ローカット質量(g)780規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)製法セメント製法材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革機能静電気帯電防止・クッション性足幅EEEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4301881785111ホワイト27.532
12,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4301882685111ホワイト3032
12,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4301883585111ブラック27.590
12,900
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
4301884485111ブラック3090
12,900
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする