プロスニーカー(R) 85112

プロスニーカー(R) 85112 - ジーベックプロスニーカー(R) 85112 - ジーベックプロスニーカー(R) 85112 - ジーベック
(1件のレビュー)

静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール

形状ローカット質量(g)700規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)製法セメント製法材質(ソール)EVA+ラバー材質(甲被)合成皮革+メッシュ機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収足幅EEEE材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4301886085112ネイビー22.510
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301886985112ネイビー2310
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301887885112ネイビー23.510
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301888785112ネイビー2410
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301889685112ネイビー24.510
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301890585112ネイビー2510
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301891485112ネイビー25.510
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301893085112ネイビー2610
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301893985112ネイビー26.510
10,800
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
4301894885112ネイビー2710
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301895785112ネイビー27.510
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301896685112ネイビー2810
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301897585112ホワイト2332
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301898485112ホワイト23.532
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301900085112ホワイト2432
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301900985112ホワイト24.532
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301901885112ホワイト2632
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301902785112ホワイト26.532
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301903685112ホワイト2732
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301904585112ホワイト27.532
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301905485112ホワイト2832
10,800
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
4301907085112ブラック25.590
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301907985112ブラック2690
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
4301908885112ブラック26.590
10,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43018939
2026-01-18
用途: 荷物を運ぶ時
農・林・水産業

足の甲が高く幅広なのですがこの靴はとても良いです。リピートしています。軽くて履きやすくビリビリテープなので足にフィットします。軽い、という点がとてもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする