ジーベック
セフティシューズ 85114
豊富なサイズ展開で幅広いシーンで活躍する超人気定番セフティシューズ。
幅広4Eゆったり設計
反射材で視認性アップ
クッション性に優れたミッドソール
形状
ローカット
色
チャコールグレー
質量(g)
740
製法
セメント製法
ウィズ
EEEE
材質(甲被)
合成皮革
靴底
EVA+ラバー
材質(先芯)
樹脂
色番
25
甲被タイプ
マジック
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43019097
85114
22
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019106
85114
22.5
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019115
85114
23
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019124
85114
23.5
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019140
85114
24
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019149
85114
24.5
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019158
85114
25
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019167
85114
25.5
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019176
85114
26
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019185
85114
26.5
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019194
85114
27
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019210
85114
28
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
43019219
85114
29
¥
11,100
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください