ターナー色彩
てのひらえのぐ しろくまくん
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具
安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途
幼児用絵具
成分
ポロビニルアルコール
容量(mL)
200
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(目安)30
塗布面積(m
2
)
約1.3~2(200mL)
内容量
1本(200mL)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43019605
HP200001
しろいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
43019614
HP200003
きいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
43019630
HP200004
だいだいいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
43019639
HP200006
あかいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
43019648
HP200007
ももいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
43019657
HP200010
ちゃいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
43019666
HP200012
きみどりいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
43019675
HP200013
みどりいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
43019684
HP200014
そらいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
43019700
HP200015
あおいろ
¥
1,100
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手で描こう??しろくまくん
参考になった