ターナー色彩
てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット
手や指で触って遊べる体験学習向け絵具
安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
用途
幼児用絵具
成分
ポロビニルアルコール
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(目安)30
インク色
しろいろ、きいろ、だいだいいろ、あかいろ、ももいろ、ちゃいろ、きみどりいろ、みどりいろ、そらいろ、あおいろ
塗布面積(m
2
)
約1.3~2(200mL)
内容量
1セット(10色×200mL)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43019709
HP20010C
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
手で描こう??しろくまくん
参考になった