ターナー色彩
ファンシーカラー
安全衛生に配慮した幼児用絵具。
有害成分(重金属等)を一切使用していない安全絵具です。
成分
アラビアガム
容量(mL)
600
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(指触乾燥)20~40(※完全乾燥1~2日)
内容量
1缶(600mL)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43021976
FC60001
しろ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
43021985
FC60003
きいろ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
43021994
FC60004
だいだいいろ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
43022010
FC60006
あか
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
43022019
FC60010
ちゃいろ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
43022028
FC60012
きみどり
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
43022037
FC60013
みどり
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
43022046
FC60014
そらいろ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
43022055
FC60015
あお
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
43022064
FC60016
むらさき
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
43022080
FC60018
くろ
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください