ターナー色彩
工作くん
そのまま塗れる工作用えのぐ。
のびがよく、混色や重ね塗りが自由にでき、透けや、色ムラが少ない絵具です。
成分
アクリル
容量(mL)
300
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(指触乾燥)10~30(※完全乾燥1~2日)
塗布面積(m
2
)
5
内容量
1缶(300mL)
注意
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
全14種類を絞り込む
色
選択してください
あお
あか
きいろ
きみどり
きん
ぎん
くろ
しろ
すだいだい
そらいろ
だいだいいろ
ちゃいろ
みどり
ピンク
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022089
KC30001
しろ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43022098
KC30003
きいろ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43022107
KC30004
だいだいいろ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022116
KC30006
あか
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022125
KC30007
ピンク
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022134
KC30008
すだいだい
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022150
KC30010
ちゃいろ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022159
KC30012
きみどり
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022168
KC30013
みどり
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022177
KC30014
そらいろ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
43022186
KC30015
あお
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43022195
KC30018
くろ
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43022204
KC30082
きん
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
43022220
KC30086
ぎん
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください