ターナー色彩
工作くん 12色セット
そのまま塗れる工作用えのぐ
のびがよく、混色や重ね塗りが自由にできて、透けたり、色ムラになりにくい絵具です。
成分
アクリル
容量(mL)
300
タイプ
ツヤ消し
乾燥時間(分)
(指触乾燥)10~30(※完全乾燥1~2日)
インク色
しろ、きいろ、だいだいいろ、あか、ピンク、すだいだい、ちゃいろ、きみどり、みどり、そらいろ、あお、くろ
塗布面積(m
2
)
5
内容量
1セット(12色×300mL)
注意
きん・ぎん色は含まれません。
色はパソコンに画面によって実際の色とは異なって見える場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43022229
KC30012C
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください