小型ガソリンインバーター発電機

小型ガソリンインバーター発電機 - デンヨー

メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備
発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全
高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群
最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)

用途
現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。
高効率のブラシレス発電機を搭載。
質量(kg)整備重量:55周波数(Hz)50電流(A)22電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72全長×全幅W×全高(mm)510×410×460乾燥質量(kg)48燃料タンク容量(L)9相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2.2内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025887GA-2605U3
270,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする