曜日別特売

小型ガソリンインバーター発電機

小型ガソリンインバーター発電機 - デンヨー

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。
鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)
2段積みもできます。

用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg周波数(Hz)50/60電流(A)20電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)527×419×461乾燥質量(kg)32燃料タンク容量(L)6相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ175力率1出力(kVA)2内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025844GE-2000SSIV
370,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする