Xperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能

Xperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXTXperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXTXperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXTXperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXTXperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXTXperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXTXperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXTXperia 10 V 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「Twoal W」 ブラック 手帳型 マグネット仕様 スタンド機能 - LEPLUS NEXT

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース
ピタッと固定できるマグネット仕様
すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)
動画視聴に最適なスタンド機能
ショルダーストラップが使える2つのホール搭載

材質PUレザーブラックタイプ手帳型対応機種Xperia 10 V SO-52D/SOG11/XQ-DC44特性サイドベルト・マグネット・カード収納ポケット・スタンド機能・ショルダーストラップが使える2つのホール搭載内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43025957LN-23SX2BLP2BK
1,980
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする