曜日別特売

DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組

DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組 - シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR4-3200 2枚組 - シリコンパワー(Silicon Power)

システムの高速化とスムーズな動作をサポートするように設計されたDDR4 UDIMMシリーズは、業界最速の3200MT/sのメモリ速度を提供します。さらに、DDR4テクノロジーは、前身のDDR3の最大2倍の速度を実現し、より多くの帯域幅とエネルギー効率を実現しています。簡単なアップグレードにより、アプリケーションのロード時間を短縮し、応答性を向上させ、データ量の多いプログラムを簡単に処理することができます。
メモリを増やすことは、遅いコンピュータの簡単な治療法ですが、エネルギー消費量を増加させ、システムハードウェアへの全体的な負担を増加させることにもなります。このDDR4 UDIMMシリーズは、パフォーマンスのアップグレードに加えて、より低い1.2V電圧でよりスマートなエネルギー消費を実現しています。これにより、以前のDDR3 1.5Vモジュールと比較して電力使用量を削減しています。さらに、放熱性が高いため、コンピュータを低温で動作させて安定性を高め、システム ハードウェアの寿命を延ばすことができます。
このDDR4 UDIMMシリーズは、幅広いデスクトップPCと互換性があります。このメモリモジュールの適応性により、不安定で互換性のないメモリモジュールに付き物のランダムな再起動やブルースクリーンを回避することができます。
このDDR4 UDIMMシリーズは、100%工場でテストされており、優れたレベルの安定性、耐久性、信頼性を保証します。これだけでは十分に安心できない場合は、シリコンパワー社の技術サポートとサービスをお約束する生涯保証が付いています。

仕様Frequency (Speed):2133MHz、2400MHz、2666MHz、3200MHz ※実際の速度は、システムのプラットフォームや構成によって異なる場合があります、CAS Latency:CL15(2133)、CL17(2400)、CL19(2666)、CL22(3200)規格DDR4保証期間無期限各種認証CE、FCC、Green dot、WEEE、RoHSメモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43086909SP032GBLFU320F2216
オープン
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
43086918SP064GBLFU320F2232
オープン
189,800
208,780(税込)
当日出荷
43086900SP016GBLFU320B228
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする