曜日別特売

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg

モニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコムモニターアーム ショート シングル 1画面 ガススプリング式 17~35インチ 耐荷重約1~15kg - エレコム

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~35インチサイズのモニターに対応する高耐荷重ガススプリング式のシングルモニターアームです。
17~35インチサイズのモニターに対応するガススプリング式の高耐荷重シングルモニターアームです。
モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。
軽い力で動かせるガススプリング式です。
モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。
モニターを1台設置できるシングルアームタイプです。
可動域の広い5軸可動のアームタイプです。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。
デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、アームにVESAマウントを差し込むだけの簡単取り付け仕様です。
モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容ベース×1、アーム下×1、アーム上×1、VESAマウント×1、プレート×1、グロメット用上プレート×1、クッションパッド×1、クランプカバー×1、クランプ用L字プレート×1、クランプ用下プレート×1、皿ネジ(M6×12)×4・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)・ネジ(M4×12)×4・ネジ(M5×12)×4・ワッシャー×4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約5.3ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約1~15kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×575×750固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター1画面対応インチサイズ17~35インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:左90度/右90度、チルト:上45度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151589DPA-SS09BK
22,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

組み立て DPA-SS09BK
製品紹介 DPA-SS09BK
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする