曜日別特売

つぼみhanautaプリント

つぼみhanautaプリント - 西日本衛材つぼみhanautaプリント - 西日本衛材
(1件のレビュー)

商品名の「hanauta」には「鼻歌」と「花歌」の両方をかけ、リラックスした日常生活の楽しさ、毎日の平凡で小さな幸せを表現。洗練されたオシャレな印象の中に暖かな手作り感が漂います。またフローラル系の優しい香りで柔らかな癒しの空間を表現しています。グリーン地にグリーンの濃淡でhanauta柄をプリント。うたうつぼみの香り付。心が弾むトイレットロールです。

タイプダブル種別芯あり材質再生紙香りうたうつぼみの香り色(柄)hana柄グリーン幅(mm)107長さ(m)25内容量1セット(12ロール)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43087024-25107
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43087024
2023-11-09
用途: トイレで使用
H-IRO長嶋総合事務所その他業種

格安であり、花柄プリントとほのかな香りで落ち着くので安らぎをもらえる。
リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする