曜日別特売

レノアクエン酸in超消臭さわやかシトラスの香り(微香)

レノアクエン酸in超消臭さわやかシトラスの香り(微香) - P&G
(1件のレビュー)

100日分の蓄積ニオイをはがす生乾き・汗のニオイ癖一発リセット!漂白剤なしでも一発消臭
吸水性が気になる洗濯物にもOK
肌にやさしいすすぎ一回でもOK

形状液体シリーズレノア香りさわやかシトラスの香り(微香)適合用途敏感肌・消臭
注意
※ニオイの度合いで、落ち方の程度は異なります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43087128-1個(1080mL)つめかえ
オープン
取扱い終了
代替品有
43087137-1個(690mL)つめかえ
オープン
取扱い終了
代替品有
43087155-1個(430mL)本体
オープン
取扱い終了
代替品有
43087146-1個(380mL)つめかえ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43087128-19662128-- レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 超無臭さわやかシトラスの香り 詰め替え 各種 レノア 19662128レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 超無臭さわやかシトラスの香り 詰め替え 各種レノア1個(1110mL)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43087137-19662137-- レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 超無臭さわやかシトラスの香り 詰め替え 各種 レノア 19662137レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 超無臭さわやかシトラスの香り 詰め替え 各種レノア1個(730mL)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43087155-19662146-- レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 本体 各種 レノア 19662146レノア クエン酸in 超消臭 すすぎ消臭剤 本体 各種レノア1個(430mL)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43087128
2024-04-19
用途: 毎日の洗濯
その他業種

柔軟剤とは違いますが、匂いのキツさはなく、ほのかに香って満足です。また、少し硬くなってしまったバスタオルなども数回の使用で、柔らかくなってきたように感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする