MOTTERU
ケースにいれたまま写真撮影や通話ができる オーロラ防水ケース
ケースをしたまま画面操作、クリアな写真撮影や通話などが可能
最高水準の防水・防塵保護等級の「IP68」を取得
様々なシーンで活躍
防水チェック方法
付属品
ネックストラップ×1
材質
ABS/PVC
質量(g)
約47
タイプ
ポーチ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大対応:80×25×160(本体・ケース含む)/6.7インチまでのサイズに対応
対応機種
汎用
保護等級
IP68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×19×217
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094277
MOT-WPCAU-PU
ペールアイリス
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
43094286
MOT-WPCAU-PK
シェルピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください