セーフラン安全用品
グループロックアウト用ボックス
こんなお得な商品も!
グループロックアウト用ボックス
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
同時に多人数で複数箇所をロックアウトできるロックアウトボックスです。(最大12名)
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
色
赤
内容量
1個
注意
※パドロックは付属しません。別途お買い求めください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43096666
J2604
スチール
235×95×197
約1.4
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
52636424
J2604-TP
本体:スチール 透明窓:アクリル
235×95×H152
約1.35
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません