勝星産業
強力ビニボツ
塩化ビニール樹脂による高いグリップ力。
ポリエステル繊維なので汚れを落としやすい。
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
7ゲージ厚手タイプ
指先の破れを抑制する補強加工
用途
一般作業、運搬作業、土木作業等
サイズ
L
機能
グリップ力、保護性、耐久性
材質(すべり止め)
塩化ビニル
ゲージ数
7
色
ホワイト
色(すべり止め)
イエロー
材質
堀江ステル・他
入数(双)
1
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8.0
内容量
1双
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094469
#315
7
1
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください