勝星産業
ナイロンフィットブラック
高い耐久性とホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
15ゲージ薄手タイプ。
用途
精密機械、品質検査 等
色
ブラック
入数(双)
10
機能
耐久性、低発塵性
内容量
1組(10双)
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094478
T-283
S
19.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
43094487
T-283
M
21.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
43094496
T-283
L
23.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください