勝星産業
品質管理スムス マチ付
通気性・吸汗性に優れた綿100%
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能
手にフィットするマチ付きタイプ
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします
用途
精密部品の組立、精密機械作業、金属加工仕上、品質検査 等
材質
綿
色
ホワイト
入数(双)
12
機能
通気性、吸汗性、伸縮性
コーティング
ノンコート
指マチ
マチあり
内容量
1組(12双)
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094505
#211
S
20.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43094514
#211
M
22.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43094530
#211
L
23.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
43094539
#211
LL
24.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください