勝星産業
エレアウト厚手
サンダーロン素材により摩擦帯電接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材
軍手の厚みがあり、優れた保護性と耐久性。
用途
梱包作業、仕分作業、静電気対策 等
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
静電気防止、低発塵性
全長(cm)
24.0
材質(手袋)
綿・カーボン糸
コーティング
ノンコート
ゲージ数
10
内容量
1双
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094548
#740
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください