勝星産業
エレアウト薄手 すべり止付
サンダーロン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
静電気の発生が起きにくい綿素材。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
用途
梱包作業、仕分作業、静電気対策 等
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
静電気防止、低発塵性
全長(cm)
24.0
材質(すべり止め)
塩化ビニル
材質(手袋)
綿・カーボン糸
コーティング
ノンコート
ゲージ数
7
内容量
1双
注意
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないで下さい。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094575
#755
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください