ゴムライナー

ゴムライナー - 勝星産業ゴムライナー - 勝星産業ゴムライナー - 勝星産業ゴムライナー - 勝星産業ゴムライナー - 勝星産業ゴムライナー - 勝星産業ゴムライナー - 勝星産業
(2件のレビュー)

地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
表地は耐久性のあるポリエステル繊維、裏地は吸汗性の高い綿を使用した特殊二重編みを採用。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
より手にフィットする小指下がり構造
指先の破れを抑制する補強加工
RoHS対応品

用途一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等材質表地:ポリエステル 裏地:綿入数(双)10機能吸汗性材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)19ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10双)
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094584#065ホワイトL約23.0約8.0ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43094600#065ホワイトM約21.0約7.5ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43094609#065ホワイトM約21.0約7.5ピンク
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43094618#065ブラックL約23.0約8.0ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
43094627#065ブラックM約21.0約7.5ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: 軽作業

洗って使用すると指先のゴムが必ずと言っていいほど剥がれてきます。
一度きりの使い捨てなら問題ないでしょう。

対象商品 : 43094618
2024-05-21
用途: 荷物運び
製造業

グリップ力、耐久性両方兼ね揃えた軍手です。
もちろん指先も丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする