曜日別特売

耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長

耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長 - 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ インナー袖長 - 勝星産業

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。
袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能。

用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等の下ばき、インナー用として材質ナイロン、ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性手のひらまわり(cm)18ゲージ数13耐摩耗性-耐切創性D(EN388 2016)耐突刺し性-耐引裂き性-内容量1双
注意
※耐切創性・耐突刺性に優れた素材をしておりますが、絶対的な安全手袋ではございませんので、鋭利な物を扱う作業には十分ご注意願います
※体質によってかゆみ、かぶれ等異常のを感じたらご使用をお止めください
※電気に対しての絶縁性はありませんのでご注意ください
※回転部分を伴う工作機械(旋盤・ボール盤など)にはご使用しないで下さい
※刃物や尖った物で傷つけないで下さい、破れの原因になります
※熱い物には触れないで下さい
※ご使用後は汚れをよく洗い落として日光を避けて保管してください
※洗濯は家庭用中性洗剤を使用し陰干ししてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094688#9100M30.07.5グレー
オープン
879
967(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
43094697#9100L31.08ブラック
オープン
879
967(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする