曜日別特売

耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー

耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー - 勝星産業

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。
強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です
ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します
高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能
13ゲージ薄手タイプ
耐切創レベルD

用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性ゲージ数13耐切創性レベルD内容量1双
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。
※切れない手袋ではありません、着用中でも十分に注意して作業を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094706#8200S21.0
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
43094715#8200M23.5
オープン
取扱い終了
43094724#8200L24.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする