勝星産業
純綿軍手 スーパー極
通気性・吸汗性に優れた綿100%軍手。
純綿手袋 極よりもさらに厚くなっています。
5本編み。
用途
一般作業、清掃、土木建築、アウトドア 等
色
ベージュ
入数(双)
12
機能
通気性、吸汗性
内容量
1ダース(12双)
注意
※高温のものに触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
サイズ
質量(g/ダース)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094794
#820
7
フリー
1000
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください