曜日別特売

ステーショントロリー

ステーショントロリー - アクアシステムステーショントロリー - アクアシステム

ポンプ付ドラム缶を乗せて移動
別売りの起こしハンドルを使いドラム缶の設置が可能

用途
ポンプを設置したままドラム缶を移動可能
給油所に行かなくても駐車場で複数台の給油が可能に
材質質量(kg)30積載荷重(kg)250空気圧(kPa[psi])(タイヤ)248内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43095056S-Trolley250
132,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする