RELIANCE(リラインス)
5連ペーパーホルダー
堅牢でシンプルデザイン。
使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。
火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
材質
ステンレス
色
シルバー
タイプ
5連
適合サイズ(mm)
紙幅114±2芯の径38±1巻取りの径120以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×135×544
仕上
ヘアーライン
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×135×544
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43094995
R3835-5L
¥
127,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43095004
R3835-5R
¥
127,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください