曜日別特売

電子ホイッスル

電子ホイッスル - 西文舘電子ホイッスル - 西文舘電子ホイッスル - 西文舘

ボタンを押すだけで大容量(120db)でホイッスルが鳴り響きます。

用途工場や工事現場などでの安全対策に。付属品取り外し可能ネックストラップ質量(g)71.5寸法(cm)13.5×3.5×3.8電池単4電池×2本(付属)音量(dB)120内容量1個
注意
※耳の近くでは絶対に使用しないでください。
※水中では使用しないでください。
※長時間使用しない時は本体から電池を取り外し、保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43094968SE-8000
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする