ファミリー・ライフ
かぶる傘2本組
両手が使え作業がはかどる帽子型のかぶる傘。
あご部分に紐が付いている帽子のようにかぶれるタイプです。傘を持つ必要がないので作業に最適。
二重構造通気性がありムレにくい。
園芸用に、農作業に、除雪作業に
付属品
収納袋
材質
傘生地:ポリエステル、骨:スチール
色
シルバー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
770×240
直径×長さL(Φmm×mm)
(収納時)60×490
質量(g/個)
270
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43153759
a28257
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください