防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL

防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 30倍ズーム 防塵 防水 夜間 IR搭載 H.265 保証3年 SD9384-EHL - Vivotek

H.265とスマートストリームⅢ技術を組み合わせることで、高解像度・高フレームレートの映像撮影時も帯域幅とストレージの両方を効率的に節約することができます。
IP66の防水防塵性・IK10の耐衝撃性・NEMA 4Xに対応ているため、温度や気候変化の激しい屋外環境下にも導入することができます。
さらに最大200mまで照射可能なIRイルミネーターを搭載いるため、昼夜問わず広範囲・遠距離の監視が可能です。360度連続パン動作が可能なので、24時間死角のない監視システム構築に貢献します。
最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキング機能によって、映像中の特定の人物を自動追跡することができます。これにより、犯罪等の容疑者をリアルタイムに追跡することができるため、より効率的で堅牢な監視システムを実現することができます。
ショッピングモールや飛行場、駅や高速道路などのプロフェッショナルな屋外監視に最適です。

用途SD9384-EHLは最新の圧縮方式H.265に対応した最大解像度5メガピクセルのスピードドーム型ネットワークカメラです。仕様【Flash】8GB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パンスピード】プリセットスピード:450度/秒、【パン範囲】360度エンドレス、【チルトスピード】プリセットスピード:450度/秒、【プリセットロケーション】256のプリセットロケーション、【パン・チルト・ズーム】32倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で8倍)オートパン・オートパトロール機能・メカニカルオートフリップ、【最大ストリーム】3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル)、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ 対応、【イメージ設定】一般設定:ビデオタイトル/タイムスタンプオーバーレイ/ビデオの向き(反転/鏡面/回転)/昼/夜の設定・イルミネーター:イルミネーター/露出過多防止、【イメージ設定】画像設定:ホワイトバランス/画像調整(明るさ/コントラスト/彩度/シャープネス/ガンマカーブ)/アンチフォグ/3DNR/EIS/シーンモード(自動/ぼけ除去)、【イメージ設定】露出:BLC/HLC/露出制御(露出レベル/虹彩調整/露出時間/ゲイン制御/虹彩モード)/AE速度調整/WDR。フォーカス/プライバシーマスク/プロファイル設定のスケジュール化/ピクセルカリキュレーター、【ONVIF】プロファイルG/S/Tサポート済(詳細はhttps://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】ファイブウインドウによる動画モーション検出、【Smart VCA】スマートトラッキング機能(デフォルト・埋め込みライセンス/侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検知を含む)、【VADPパッケージ】スマートトラッキング機能・トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償)・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC:1.1.11以上、【赤外線光量】200メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵/IR LED 8個搭載/Smart IR付属品壁面取付金具、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、乾燥剤、防水アクセサリー、コンジットリング、ターミナルブロック寸法(mm)256×336質量(g)7100タイプ【アイリスタイプ】DCアイリス消費電力(W)PoE:最大51/26(IRオン/オフ)、DC 48V:最大51/26(IRオン/オフ)、AC 24V:最大51/26(IRオン/オフ)角度(°)【チルト】-20~90(オートフリップ)対応OSMicrosoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ30倍光学ズ-ム/オ-トフォ-カス対応【昼夜対応】取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備、【オーディオ】入力/出力 (全二重)インターフェース【オーディオ】外部マイク入力・外部ライン出力、【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間【ライセンス延長期間】5年焦点距離(mm)f = 4.94~148.24S/N比74dB安全規格EMC:CE (EN 55032 Class A/EN55035/EN50121-4)/UKCA (BS EN 55032:2015 +A11:2020 /BS EN 55035:2017)/FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)/IC (ICES-003:2020 Issue7/Class A)/RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)/ VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、安全性:UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017)/UL (UL 62368-1)/CB (IEC/EN 62368-1/IEC/EN 60950-22/IEC/EN 62471)/環境: IK10 (IEC 62262)/IP66 (IEC 60529)/NEMA (NEMA 250 Type 4X)IA規格:BIS (IS 13252)/BSMI確度【撮影】水平:1.9度~54.1度、垂直:1.4度~41.2度、対角:2.4度~65.7度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ入力/出力 ×1、DC 48V 電源入力、AC 24V 電源入力、デジタル入力 ×2、デジタル出力 ×1入力電源AC 24V、DC 48V、IEEE 802.3 bt Class 6 PoE(同時電源冗長性サポート)シャッター速度(秒)1~1/100000内蔵RAM1GB絞りF1.3~F4.6光量(Lx)最低0.03・ F1.3(カラー)、0.005・ F1.3(白黒)、0(IRイルミネーターオン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能圧縮方法G.711/G.726映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態フレームレート最大30fps @ 2560×1920、30fps @ 2560×1440、60fps @ 1920×1080アラーム【トリガー】音声検出・カメラ改ざん検出・サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃・サイバー攻撃・検疫)・デジタル入力・手動トリガー・モーション検出・定期トリガー・録画通知・SDカード寿命通知・スマートトラッキング機能・システムブート・プリセット到達、【イベント】オーディオクリップ・カメラリンク・デジタル出力・メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してイベントを通知。メール・HTTP・FTP・NAS・SDカードを使用してファイルのアップロードトリガートラック・トリガーパトロール・プリセットに移動動作温度範囲(℃)起動時:-40~55、動作時:-40~60(IRオン)対応ブラウザInternet Explorer 10/11、Chrome 58.0以上ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnPイメージセンサー1/2.8” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(容量1TBサポート)へのシームレスレコーディング、NASへの録画湿度(%)98セキュリティ機能アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43152210SD9384-EHL
オープン
499,800
549,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする