曜日別特売

防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 リモート H.265 保証3年 FD9380-H

防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 リモート H.265 保証3年 FD9380-H - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 リモート H.265 保証3年 FD9380-H - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 リモート H.265 保証3年 FD9380-H - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 リモート H.265 保証3年 FD9380-H - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 リモート H.265 保証3年 FD9380-H - Vivotek防犯カメラ ドーム型 500万画素 屋外 防塵 防水 夜間 IR搭載 リモート H.265 保証3年 FD9380-H - Vivotek

カメラ設置状況に合わせ、3.6mmの焦点距離のレンズの選択が可能です。30mまで照射可能な赤外線機能とSmart IR Ⅱによって、光量の少ない屋外環境下での高解像度監視システム構築を実現します。
また、防水防塵性能IP66と耐衝撃性能IK10を有し、-30度~60度までの幅広い温度環境下で動作可能な本機は、屋外駐車場や公共施設監視など、様々な屋外監視ニーズに応えます。

用途FD9380-Hは5Mピクセルのレンズを搭載した屋外固定ドーム型ネットワークカメラです。仕様【CPU】Multimedia SoC (System-on-Chip)、【Flash】128MB、【WDRテクノロジー】WDR Pro、【パン範囲】350度、【ローテーション範囲】180度、【パン・チルト・ズーム】ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍・本体で12倍)、【赤外線光量】30メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵IR LED 2個搭載Smart IR Ⅱ、【最大ストリーム】3つまでの同期ストリーム、【ビデオストリーミング】解像度・画質・ビットレートを調整可能/Smart Stream Ⅲ対応、【イメージ設定】画像サイズ/画質/ビットレートを調整可能・タイムスタンプ/テキスト重ね合わせ/反転/鏡面画像対応・輝度/コントラスト/シャープネス/ホワイトバランス/露出調整/ゲイン/逆光補正/プライバシーマスクの設定が可能、【イメージ設定】プロファイル設定のスケージュール化/3Dノイズリダクション/ビデオローテーション/アンチフォグ機能/電子ブレ補正機能/ハイライト補正機能、【ONVIF】サポート済(詳細はhttp://www.onvif.orgを確認)、【動画モーション検出】5つのウインドウによる動画モーション検出、【VADPパッケージ】トレンドマイクロIoTセキュリティ・ストラトキャスト、【その他・再生プレーヤー】VLC: 1.1.11以上/QuickTime: 7以上付属品クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、ネジパック、ケーブルグランド質量(g)540タイプ【アイリスタイプ】固定アイリス消費電力(W)PoE:最大 6.49(IRオン)最大3.69(IRオフ)角度(°)【チルト】75対応OSMicrosoft Windows 10/8/7Mac 10.12(Chromeのみ)レンズ固定フォ-カル寸法(Φ×mm)117.2×89.6インターフェース【ネットワーク】10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45)※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨解像度【画像】2560×1920(5MP)保証期間3年間S/N比67dB安全規格CE/LVD/FCCクラスB/VCCI/C-TICK/UL確度【撮影】水平:76度、垂直:59度、対角:100度コネクタRJ-45 ネットワーク/PoE接続用入力電源RJ-45 ネットワーク/PoE接続用シャッター速度(秒)1/5~1/32000内蔵RAM512MB絞りF2.0光量(Lx)最低0.03・F2.0(カラー)<0.005・F2.0(白黒)0(IR LED オン)接続台数同時に10クライアントまで接続して視聴可能映像圧縮方式H.265/H.264/MJPEGインジケータ【LED】電源および動作状態焦点距離f=3.6mmフレームレート最大20fps @ 2560×1920アラーム【トリガー】動画モーション検出・手動トリガ・デジタル入力・定期的なトリガ・システム起動・録画通知・カメラ干渉検出・音声通知・人体検知・MicroSDカード寿命通知・サイバーセキュリティ(総当たり攻撃・サイバー攻撃・隔離)、【イベント】メール・HTTP・FTP・NASサーバ・MicroSDカードを使用してイベントを通知/メール・HTTP・FTP・NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード動作温度範囲(℃)起動時:-10~60、動作時:-30~60対応ブラウザChrome 58.0以上Internet Explorer 10/11ダイナミックレンジ120dB対応プロトコル802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnPイメージセンサー1/2.7” プログレッシブ CMOSストレージMicroSD/SDHC/SDXCカードスロットシームレスレコーディング湿度(%)98内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43152079FD9380-H
オープン
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする