マクセルイズミ
Cleancut
携帯性を重視したコンパクト設計
大型一枚刃
きれいに早剃り大型刃採用
プラグイン
ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利
電源ロックボタン
海外対応自動電圧切替
AC100V~240V
付属品
ブラシ、キャップ、取扱説明書
色
バイオレット(V)
質量(g)
130
消費電力(W)
2
電源
充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)
動作方式
刃:往復式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×31×121
電池
Ni-MH
充電時間(時間)
8
適合替刃
外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43151844
IZF-C649(V)
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください