曜日別特売

Cleancut

Cleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミ

スリムデザイン
携帯に便利
大型一枚刃
きれいに早剃り大型刃採用
プラグイン
ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利
ロックボタン
電源スイッチには誤動作を防ぐロックボタン付き
海外対応自動電圧切替
AC100V~120V

付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書ブルー(A)質量(g)135消費電力(W)2電源充電式(AC100~120V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×26×115電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151860IZF-C539(A)
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする